- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- フレコン 計量器のおすすめ人気ランキング
フレコン 計量器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新114件の「フレコン 計量器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレームスケール」、「ホイストスケール」、「計量器 1t」などの商品も取り扱っております。
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
質量(kg)
計量台:約70、指示計:約1.55
高さ(mm)
計量台:260
電源
AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)
5
計量皿寸法W(mm)
1100
計量皿寸法D(mm)
1100
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
1100
外形寸法H(mm)
263~268(指示計含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指示計単体:275×160×111
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×1100
消費電力(VA)
約20
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位
kg、pcs
風袋引方法
あり
ひょう量単位
kg、pcs
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
本体寸法(mm)
220×235×170
電源
専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位
t
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様
【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容
本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)
1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)
約55
電源
AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量
2000kg
表示部
デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量
1kg
使用場所
防爆使用区域外
使用温度
-10℃~+40℃
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類
台ばかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1200
質量(kg)
96
電源
AC100V +10%~ー15% 50/60Hz
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
1100
外形寸法H(mm)
260~265 (指示計含まず)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×1100
動作温湿度範囲
-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
風袋引方法
デジタル風袋引き機能
ひょう量単位
kg
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)
約20
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
保護等級
ケース:IPX3相当
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定
有
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位
kg
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
85(結露なきこと)
風袋引方法
あり
作業温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー寿命
電池使用で100時間
ひょう量単位
キログラム・グラム
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源
リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量
3000kg
表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量
1kg
防塵防水性能
-
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1200
仕様
●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
寸法(mm)
底面部:466×452
質量(kg)
計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)
指示計スタンド:780~1050
電源
AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)
5
キャスター
指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指示計単体:275×160×111
検定
検定付
消費電力(VA)
約20
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
測定範囲(kg)
10~1200
計量皿寸法(W×D×H)(mm)
1100×1100×116
風袋引方法
あり
ひょう量単位
kg、pcs
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1200
最小表示(kg)
0.5
仕様
●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
寸法(mm)
底面部:466×452
質量(kg)
計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)
指示計スタンド:780~1050
電源
AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)
5
キャスター
指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指示計単体:275×160×111
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×1200
消費電力(VA)
約20
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
風袋引方法
あり
ひょう量単位
kg、pcs
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)
270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)
170
ひょう量単位
kg
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
保護等級
ケース:IPX3相当
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定
無
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位
kg
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
屋外でも見やすい大型液晶表示採用。
電源のない場所でも使える電池式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)
1500
目量(kg)
0.5
仕様
指示計:IP54相当
付属品
マンガン乾電池(動作確認用)
質量(kg)
約33
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
計量部:1000×1200
検定
有
機能
ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフ
ひょう量単位
g
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類
台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
センサー
さお方式
車輪
無
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
758
質量(kg)
20.2
ひょう量単位
kg
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2000(本体のみ、電池含まない)
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷